Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON STI 44534-0030 Întrerupător de blocare de siguranță 2no 2nc 5a@100v | AA2KBP 10N125

OMRON STI 44534-0030 Întrerupător de blocare de siguranță 2nr 2nc 5a@100v

În stoc
Articol: AA2KBP Model: 44534-0030Crucea Ref: 10N125
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
€825.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V, 24V solenoid
Lungimea actuatorului3.46 "
Material corpTermoplastic armat
Dimensiunea conducteiM20
Tip conexiuneM20
Formular de contact2NU, 2NC
Evaluare contact DC0.5 A la 250 V, 2 A la 24 V, 24 V solenoid
Adâncime1.57 "
Înălţime7.56 "
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul6
Forța de operare1.35 lb.
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 131 grade F
StilCheie de acționare
Lăţime1.57 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8536509065
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cap rotativ, rezistență la curățarea cu apă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 44534-0030 Întrerupător de blocare de siguranță 2nr 2nc 5a@100v
€825.33 /unitate