OMRON STI 70230-1222 Înălțime protejată cu perdea luminoasă 17.3 in | AA2KCZ 10N160

OMRON STI 70230-1222 Înălțime protejată cu perdea luminoasă 17.3 in

Articol: AA2KCZ Model: 70230-1222Crucea Ref: 10N160

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de lumină
Evaluarea contactelor auxiliare100 mA @ 24 VDC
Tipul circuitului de ieșire auxiliarăPNP
Distanța fasciculului0.786 "
Transmițător de conexiune prin cabluM12, 5 pini
Lungime cabluNu cablu
CuloriGalben
Adâncime2.33 "
Material carcasăAluminiu
Tensiune de intrare24 VDC
IP Rating-ul65
Sursă de luminăLED IR 880nm
Max. Detectarea distanței65 ft.
NEMA Rating-ul4
Număr de grinzi22
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 131 de grade F
Inălțime totală22.65 "
Înălțimea protejată17.3 "
Resetare tipNC
Timp De Raspuns23 până la 38 ms.
Evaluări de ieșire de siguranță500mA
Lăţime2.08 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.71
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)70.61
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8541408000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Amperi de ieșire auxiliară (100mA)
    • Receptor de conectare prin cablu (M12, 8 pini)
    • Unghi de deschidere efectiv (2.5 grade la 3 m)
    • Număr de Aux. Ieșiri (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 70230-1222 Înălțime protejată cu perdea luminoasă 17.3 in