Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E2E2-X10Y1 Senzor de proximitate inductiv 30mm Nu | AE7ZMB 6C803

OMRON E2E2-X10Y1 Senzor de proximitate inductiv 30mm Nr

În stoc
Articol: AE7ZMB Model: E2E2-X10Y1Crucea Ref: 6C803
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
€324.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Cauza MaterialAlama Placata cu Nichel
Tipul circuitului2 Wire
Detectarea distanței10mm
Diametru30mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul67
Lungime82mm
Max. Sarcina curentă300mA
Frecvența de operare25 Hz
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 85 grade C
Modul de ieșireNU
Alimentare24 până la 240 VAC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatProtejat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536507000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Indicator LED

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E2E2-X10Y1 Senzor de proximitate inductiv 30mm Nr
€324.17 /unitate