Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu fibră optică OMRON E32-D33 difuz 6-9/16 picioare 10mm | AA9LDA 1DU69

OMRON E32-D33 Cablu Fibră Optică difuză 6-9/16 picioare 10mm

În stoc
Articol: AA9LDA Model: E32-D33Crucea Ref: 1DU69
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
€250.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de fibră optică cu cap subțire
Cablu Dia.1 / 32 "
Lungime cablu6 9 / 16ft.
Max. Detectarea distanței10mm
Min. Dimensiunea obiectuluiDiametru 0.005 mm
Metoda de detectareDifuz
Teacăpolietilenă
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Tip sfat1/32" dia. Manșon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8544700000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Miez material fibră (polimetilmetacrilat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E32-D33 Cablu Fibră Optică difuză 6-9/16 picioare 10mm
€250.20 /unitate