Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor fotoelectric OMRON E3S-CD12 6.5 picioare Npn/pnp | AC3MVN 2UUK9

OMRON Senzor fotoelectric E3S-CD12 6.5 picioare Npn/pnp

În stoc
Articol: AC3MVN Model: E3S-CD12Crucea Ref: 2UUK9
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
€833.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpZinc turnat sub presiune
Tipul circuituluiNPN / PNP
Adâncime1.97 "
Conexiune electricaCablu pre-cablat de 2 m
IP Rating-ul67
Lungime0.8 "
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței6.5 ft.
NEMA Rating-ul4X, 6P
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare10 la 30 VDC
Timp De Raspuns2 msec.
Metoda de detectareReflectiv difuz
ModelaDreptunghiular
Lăţime0.91 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8541408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeTimp De RaspunsMetoda de detectareLăţimePreț
Senzor fotoelectric OMRON E3S-CR61 9.84 picioare Npn/pnp | AC3MVM 2UUK7 E3S-CR610.8 "1.97 "1 msec.Retroreflective0.8 "€740.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Senzor fotoelectric E3S-CD12 6.5 picioare Npn/pnp
€833.87 /unitate