Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor fotoelectric OMRON E3T-SR23 2M 7.87 inch Pnp | AC3MVW 2UUN4

OMRON E3T-SR23 Senzor fotoelectric 2M 7.87 inch Pnp

În stoc
Articol: AC3MVW Model: E3T-SR23 2MCrucea Ref: 2UUN4
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
€385.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPBT
Tipul circuituluiPNP
Adâncime0.43 "
Conexiune electricaCablu pre-cablat de 2 m
IP Rating-ul67
Lungime0.96 "
Sursă de luminăLED roșu
Max. Curent de încărcare50mA
Max. Detectarea distanței7.87 "
Min. Dimensiunea obiectului27mm Dia. Opac
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareLumina pe
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns1 msec.
Metoda de detectareRetroreflective
ModelaDreptunghiular
Lăţime0.28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8541408000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAlimentareMaterial corpAdâncimeTimp De RaspunsMetoda de detectareModelaLăţimeConexiune electricaPreț
OMRON E3Z-D81 Senzor fotoelectric difuz 4 inch Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 la 24 VDCPBT0.79 "1 msec.Reflectiv difuzDreptunghiular0.41 "Cablu pre-cablat de 2 m€311.78
OMRON E3Z-D82 Senzor fotoelectric difuz 3 picioare Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 la 24 VDCPBT0.79 "1 msec.Reflectiv difuzDreptunghiular0.41 "Cablu pre-cablat de 2 m€332.40
Senzor fotoelectric OMRON E3Z-T81 49 picioare Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112 la 24 VDCPBT0.79 "1 msec.Prin BeamDreptunghiular0.41 "Cablu pre-cablat de 2 m€463.70
OMRON E3Z-LS81 Senzor fotoelectric difuz 8 inch Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 la 24 VDCPBT0.79 "1 msec.DifuzDreptunghiular0.41 "Cablu pre-cablat de 2 m€517.35
Senzor fotoelectric OMRON E3X-MDA41 Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 la 24 VDCPBT2.75 "0.13 msec.-Dreptunghiular0.39 "Cablu pre-cablat de 2 m€952.02
Senzor fotoelectric OMRON E3T-ST14 3.28 picioare Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 la 24 VDCPBT0.37 "1 msec.Prin BeamDreptunghiular0.28 "Cablu pre-cablat de 2 m€411.79
Senzor fotoelectric OMRON E3T-FT13 19.68 inchi Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 la 24 VDCPBT0.14 "1 msec.Prin BeamDreptunghiular0.47 "Cablu pre-cablat de 2 m€390.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E3T-SR23 Senzor fotoelectric 2M 7.87 inch Pnp
€385.43 /unitate