Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Control temperatura 1/16 Din | AD6RQZ 4A481

OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Controlul temperaturii 1/16 Din

În stoc
Articol: AD6RQZ Model: E5C2R20JWAC10024032392Crucea Ref: 4A481
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
€332.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de temperatură
Modul de controlON / OFF
Adâncime4"
Tip DIN1/16
Histerezis0.5% din Scala completă
Tensiune de intrare100 până la 120 VAC
Lungime1.89 "
producțieSPDT, 3A
consum de energie2
Tip senzorJ Termocuplu
Setarea preciziei+/- 2% FS Max.
Funcția de comutareSPDT
Temp. Gamă32 de grade până la 392 de grade F
Lăţime1.89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9032896040
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Intrare pentru termocuplu, Nu este necesară calibrare, Ieșire tip releu nominală SPDT, 3A, Setare manuală a cadranului Intrare pentru termocuplu tip J, Soclu pentru releu octal cu 8 pini Montabil

Variante de produs

ProdusModelModul de controlSetarea precizieiPreț
OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Control temperatura 1/16 Din | AD6RRA 4A482 E5C2R40JWAC10024032392PD+/- 2% Max.€283.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Controlul temperaturii 1/16 Din
€332.16 /unitate