VESTIL C-130-3 Cărucior cu scară din aluminiu, 3 trepte, 300 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7NXE Model: C-130-3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€310.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară / cărucior convertibil
Lungimea bazei29 "
Capacitate250 lbs.
Adâncime prăbușită18 "
CuloriSilver
Adâncime3.5 "
Capacitatea camionului manual130 lbs.
Balustrade incluseNu
Înălţime50 "
Lungime3.5 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Lățimea plăcii nasului15 "
Numărul de pași3
Numărul de roți2
Înălțime deschisă47 In.
Adâncimea pasului8 1 / 4 "
Materialul pasuluiPlastic
Spațierea pasilor10 "
Lățimea pasului15 "
Lățimea camionului18 1 / 2 "
Diametrul roții.4"
Diametrul roților4"
Tip roatăPoly pe Poly
Lățimea roții1"
Lăţime18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS7616995030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiAdâncime prăbușităÎnălţimeNumărul de pașiPreț
VESTIL C-130-2 Cărucior cu scară, aluminiu, 300 lb. Capacitate | AG7NXD C-130-220 "14 "39 "2€265.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL C-130-3 Cărucior cu scară din aluminiu, 3 trepte, 300 lb. Capacitate
€310.07 /unitate