Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Releu cu stare solidă OMRON G3NE-210T-US-DC5 | AE7MLU 5ZH25

OMRON G3NE-210T-US-DC5 Releu cu stare solidă

În stoc
Element: AE7MLU Model: G3NE-210T-US-DC5Crucea Ref: 5ZH25

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€43.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu cu stare solidă
amperi10
Culoarea cazuluiNegru
În siguranță pentru degeteNu
Tensiune de intrare24 VDC
Max. Volți de intrare5
Max. Amperi de ieșire10A
Max. Volți de ieșire240
Max. Ieșire cu radiator (A)10
Min. Volți de intrare5
Min. Volți de ieșire100
MontareSuprafață
Fază3
Tipul comutatoruluiFototriac
Se aprinde laCrucea zero
Ieșire de tensiune100-240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiCuloarea cazuluiÎn siguranță pentru degeteIeșire de tensiuneTensiune de intrareArticolMax. Amperi de ieșireMontarePreț
Releu cu stare solidă OMRON G3NE-205T-US-DC12 | AE7MLN 5ZH20 G3NE-205T-US-DC12FototriacNegruNuACDCReleu cu stare solidă5ASuprafață€42.40
Releu cu stare solidă OMRON G3NE-205T-US-DC24 | AE7MLP 5ZH21 G3NE-205T-US-DC24FototriacNegruNuACDCReleu cu stare solidă5ASuprafață€40.56
Releu cu stare solidă OMRON G3NE-205T-US-DC5 | AE7MLQ 5ZH22 G3NE-205T-US-DC5FototriacNegruNuACDCReleu cu stare solidă5ASuprafață€40.51
Releu cu stare solidă OMRON G3NE-210T-US-DC12 | AE7MLR 5ZH23 G3NE-210T-US-DC12FototriacNegruNu100-240 VAC24 VDCReleu cu stare solidă10ASuprafață€47.46
Releu cu stare solidă OMRON G3NE-210T-US-DC24 | AE7MLT 5ZH24 G3NE-210T-US-DC24FototriacNegruDa100-240 VAC24 VDCReleu în stare solidă, stil Puck10ASuprafață€41.02
OMRON G3PE-215B DC12-24 Intrare releu cu stare solidă Ieșire CC CA 15A | AE8WQV 6FZW6 G3PE-215B DC12-24Cuplaj fototriacBronzaDaACDCReleu cu stare solidă15ADIN sau Flanșă€121.62
OMRON G3PE-225B DC12-24 Intrare releu cu stare solidă Ieșire CC 25 A CA | AE8WQW 6FZW7 G3PE-225B DC12-24Cuplaj fototriacBronzaDaACDCReleu cu stare solidă25ADIN sau Flanșă€149.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON G3NE-210T-US-DC5 Releu cu stare solidă
€43.87 /unitate