Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON G7J-2A2B-T-W1-AC100/120 Releu de putere închis 25a 100/120vac Dpst | AB4HTU 1YCH9

OMRON G7J-2A2B-T-W1-AC100/120 Releu de putere închis 25a 100/120vac Dpst

În stoc
Element: AB4HTU Model: G7J-2A2B-T-W1-AC100/120Ref încrucișat: 1YCH9
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
€90.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de putere închis
Evaluarea bobinei2.6VA, 2.0W
Coil VA Rating1.8 la 2.6
Volți bobină100 / 120 VAC
Contact Amp Rating (inductiv)25A @ 220VAC (NU) / 8A @ 220VAC (NC)
Contact Amp Rating (rezistiv)25A @ 220 VAC (NU) / 8A @ 220 VAC (NC)
Formular de contactDPST-NO / DPST-NC
Material de contactAliaj de argint
Dimensiuni2.52 "H, 1.36" W, 2.03 "D
Conexiune electricaTerminal cu tab de 1/4".
CP @ 120V1.5
CP @ 240V3
Hz50/60
MontareParanteză
Număr de poli4
Pins10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMontareCoil VA RatingVolți bobinăNumăr de poliPinsContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactDimensiuniPreț
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 Releu de putere închis 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1YCE9 G7L-1A-BJ-CB-DC12Paranteză1.912 VDC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€48.42
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 Releu de putere închis 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24Paranteză1.924 VDC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€46.46
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 Releu de putere închis 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC24Paranteză1.7 la 2.524 VAC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€39.80
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100/120 Releu de putere închis 30a 100/120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120Paranteză1.7 la 2.5100 / 120 VAC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€37.82
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200/240 Releu de putere închis 30a 200/240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240Paranteză1.7 la 2.5200 / 240 VAC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€40.00
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 Releu de putere închis 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12Paranteză1.912 VDC1430A @ 220 VCASPST-NR2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D€30.55
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 Releu de putere închis 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24Paranteză1.924 VDC1430A @ 220 VCASPST-NR2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D€30.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON G7J-2A2B-T-W1-AC100/120 Releu de putere închis 25a 100/120vac Dpst
€90.73 /unitate