Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON H3CA-A Releu Temporizator 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983

OMRON H3CA-A Releu temporizator 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v

În stoc
Element: AA8TZB Model: H3CA-ACrucea Ref: 1A983
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
€288.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustareComutator rotiță
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei5VA
Coil VA Rating5
Volți bobină24 la 240VAC / 12 la 240VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)3A
Formular de contactSPDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaPriză
FuncţieÎntârziere pornire, întârziere oprită 1, întârziere oprită 2, întârziere interval, întârziere ciclu 1, ciclu repetare egal timp de pornire / oprire, interval semnal / întârziere semnal, întârziere semnal pornire / oprire întârziere
Hz50/60
Max. Setarea timpului9990 ore
Min. Setarea timpului0.1 sec.
MontareConectare sau panou
Numărul de funcții8
Funcții de operare1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Pins11
Priză6X156, 1EGP2, 1EGP4
Cod socluB
Indicatorul de stareLCD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontareTip de bazăCoil VA RatingNumărul de funcțiiPinsVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)FuncţiePreț
OMRON H5CX-AN AC100-240 Releu temporizator 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9 H5CX-AN AC100-240PanouŞurub6.2113120 VAC5A2 Întârziere semnal la pornire, 2 Întârziere la pornire, 2 Ciclu repetat, Întârziere oprire semnal, Interval, Cumulat, Ciclu de lucru pornit/oprit, Temporizator dublu pornire/oprire pornire€356.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON H3CA-A Releu temporizator 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v
€288.19 /unitate