Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON H5CX-AN AC100-240 Releu temporizator 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9

OMRON H5CX-AN AC100-240 Releu temporizator 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v

În stoc
Articol: AE3TUV Model: H5CX-AN AC100-240Crucea Ref: 5FYF9
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
€356.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Tip de bazăŞurub
Coil VA Rating6.2
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)5A
Formular de contactSPDT
Material de contactAliaj de argint
AfişaLCD cu 7 segmente
Funcţie2 Întârziere semnal la pornire, 2 Întârziere la pornire, 2 Ciclu repetat, Întârziere oprire semnal, Interval, Cumulat, Ciclu de lucru pornit/oprit, Temporizator dublu pornire/oprire pornire
Hz50/60
Max. Setarea timpului9999 ore
Min. Setarea timpului0.0001 sec.
MontarePanou
Numărul de funcții1
Pins13
Indicatorul de stareLCD
Tip1/16 DIN, afișaj dublu, terminal cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9106907500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontareTip de bazăCoil VA RatingNumărul de funcțiiPinsVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)FuncţiePreț
OMRON H3CA-A Releu Temporizator 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983 H3CA-AConectare sau panouoctal581124 la 240VAC / 12 la 240VDC3AÎntârziere pornire, întârziere oprită 1, întârziere oprită 2, întârziere interval, întârziere ciclu 1, ciclu repetare egal timp de pornire / oprire, interval semnal / întârziere semnal, întârziere semnal pornire / oprire întârziere€288.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON H5CX-AN AC100-240 Releu temporizator 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v
€356.50 /unitate