Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 8105-01-517-3664 Căptușeală 50 până la 55 galoane roșu - Pachet de 25 | AE4HYE 5KRC5

ABILITY ONE 8105-01-517-3664 Căptușeală 50 până la 55 galoane roșu - Pachet de 25

În stoc
Articol: AE4HYE Model: 8105-01-517-3664Crucea Ref: 5KRC5
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
€63.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSaci de gunoi
Pungi pe rola / pachet25
Capacitate50 până la 55 gal.
CuloriRoșu
Înălţime50 "
MaterialLDPE
Max. Sarcină125 lb.
Configurarea pachetuluiAmbalaj plat
PecetluiStea
Evaluarea puteriiAntreprenor
Grosime3mil.
Lăţime45 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7025
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS3923210095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea puteriiPungi pe rola / pachetCapacitateGrosimeLăţimeCuloriÎnălţimeLungimePreț
ABILITY ONE 8105-01-517-1353 Rulouri de căptușeală fără miez 33 galoane transparente - Pachet de 250 | AC3DDK 2RRC9 8105-01-517-1353Extra greu250/133 gal.0.7mil.33 "clar39 "39 "€99.60
ABILITY ONE 8105-01-517-1351 Căptușeală 7 până la 10 galoane Pe transparent - Pachet de 500 | AD2XVJ 3WB50 8105-01-517-1351Lumina50/17 până la 10 gal.0.35mil.24 "clar23 "-€61.94
ABILITY ONE 8105-01-517-1352 Căptușeală transparentă de 20 până la 30 de galoane - Pachet de 250 | AD2XVK 3WB51 8105-01-517-1352Mediu100/120 până la 30 gal.0.5mil.30 "clar36 "-€68.32
ABILITY ONE 8105-01-517-1354 Căptușeală transparentă Pe 27 până la 3/8 inch lățime - Pachet De 250 | AD2XVL 3WB52 8105-01-517-1354Greu250/145 gal.0.6mil.27.38 "clar46 "-€89.64
ABILITY ONE 8105-01-517-1362 Căptușeală transparentă de 40 până la 45 de galoane - Pachet de 125 | AD2XVM 3WB53 8105-01-517-1362Extra greu125/140 până la 45 gal.0.8mil.40 "clar46 "-€75.55
ABILITY ONE 8105-01-517-1371 Căptușeală transparentă de 55 până la 60 de galoane - Pachet de 100 | AD2XVN 3WB54 8105-01-517-1371Extra greu100/155 până la 60 gal.1mil.38 "clar58 "-€81.61
ABILITY ONE 8105-01-517-1373 Căptușeală 55 până la 60 galoni Clear Low Dnsty - Pachet De 100 | AE3BJN 5BB21 8105-01-517-1373Super greoi15/1055 până la 60 gal.1.5mil.38 "clar58 "58 "€115.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-3664 Căptușeală 50 până la 55 galoane roșu - Pachet de 25
€63.46 /unitate