Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON H3CR-F8AC100-240/DC100/125 Releu Temporizator 300 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AB8WGL 2A179

OMRON H3CR-F8AC100-240/DC100/125 Releu temporizator 300 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 120v

În stoc
Articol: AB8WGL Model: H3CR-F8AC100-240/DC100/125Crucea Ref: 2A179
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
€207.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei5VA
Coil VA Rating5
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)5A
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaPriză
FuncţieRepetați ciclul
Hz50/60
Max. Setarea timpului300 ore
Min. Setarea timpului1.2 sec.
MontareConectare sau panou
Numărul de funcții2
Funcții de operare7
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490050
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăFuncţieMin. Setarea timpuluiNumărul de funcțiiPreț
OMRON H3CR-A8AC100-240/DC100-125 Releu temporizator 300 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AB8WGM 2A180 H3CR-A8AC100-240/DC100-125120 până la 240 VACÎntârziere la întârziere, întârziere la intervale, cicluri repetate egale de pornire / oprire, ciclu 1 fotografiere0.05 sec.4€180.92
OMRON H3CR-A8AC24-48DC12-48 Releu Temporizator 300 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 24v | AE7ZLM 6C758 H3CR-A8AC24-48DC12-4824 la 48VAC / 12 la 48VDCÎn întârziere, întârziere în interval, ciclu 1 împușcat0.05 sec.3€180.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON H3CR-F8AC100-240/DC100/125 Releu temporizator 300 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 120v
€207.90 /unitate