Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON LY1-AC24 Releu 8-pini Spdt 15a 24vac | AC3TUN 2W925

OMRON LY1-AC24 Releu 8 pini Spdt 15a 24vac

În stoc
Element: AC3TUN Model: LY1-AC24Crucea Ref: 2W925

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€15.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.1
Volți bobină24 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)15
Formular de contactSPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact15A @ 110VAC / 24VDC
Hz60
MontarePanou
Pins8
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PTF08A-E
Cod socluD
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536490080
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMontareTip de bazăCoil VA RatingPinsApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPreț
OMRON G2R-1-SN-AC24(S) Releu 5 pini Spdt 10a 24vac | AB4HUM 1YCK9 G2R-1-SN-AC24 (S)Placă de circuit imprimatPătrat0.95ManualMfr. Nr. P2RF-05-E10SPDT€23.11
OMRON MJN1C-N-AC24 Releu 5 pini Spdt 10a 24vac | AB4HUT 1YCL5 MJN1C-N-AC24PanouPătrat1.75ManualMfr. Nr. PTF11PC10SPDT€66.51
OMRON LY1N-AC24 Releu 8 pini Spdt 15a 24vac | AB4HUY 1YCN1 LY1N-AC24Priză pătratăPătrat1 la 1.28ManualMfr. Nr. PTF08A-E15SPDT€20.38
OMRON G2R-2-SN-AC24(S) Releu 8-pini Dpdt 5a 24vac | AB4HVD 1YCN6 G2R-2-SN-AC24 (S)Placă de circuit imprimatPătrat0.98ManualMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDT€24.41
OMRON MJN2C-N-AC24 Releu 8 pini Dpdt 10a 24vac | AB4HVL 1YCP4 MJN2C-N-AC24PanouPătrat1.78ManualMfr. Nr. PTF11PC10DPDT€50.31
Releu OMRON MY2N-AC24(S) 8 pini Dpdt 10a 24vac | AB4HVR 1YCP9 MY2N-AC24 (S)Priză pătratăPătrat1 la 1.28ManualMfr. Nr. PYF08A-E10DPDT€16.40
OMRON LY3N-AC24 Releu 11pin 3pdt 10a 24vac | AB4HVX 1YCR5 LY3N-AC24Priză pătratăPătrat1.6 la 211ManualMfr. Nr. PTF11A103PDT€33.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON LY1-AC24 Releu 8 pini Spdt 15a 24vac
€15.79 /unitate