Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MK2KP-UA-AC240 Releu de blocare cu bobina dubla 11pin Dpdt 240v | AB4JAV 1YDK9

OMRON MK2KP-UA-AC240 Releu de blocare cu bobină dublă 11 pini Dpdt 240 V

În stoc
Articol: AB4JAV Model: MK2KP-UA-AC240Crucea Ref: 1YDK9
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
€171.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de blocare cu două bobine
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating1.5 la 2
Volți bobină240 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)5
Formular de contactDPDT
Material de contactSilver
Evaluare contact10A @ 250VAC / 28VDC
Hz50/60
MontarePriză de conectare octală
Pins11
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PF113A-E
Cod socluB
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MK2KP-UA-AC240 Releu de blocare cu bobină dublă 11 pini Dpdt 240 V
€171.87 /unitate