Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Releu OMRON MY3-DC24 11pin 3pdt 5a 24vdc | AB4HZH 1YDC9

OMRON MY3-DC24 Releu 11pin 3pdt 5a 24vdc

În stoc
Element: AB4HZH Model: MY3-DC24Crucea Ref: 1YDC9
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
€23.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating0.9
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)5
Formular de contact3PDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact5A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins11
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PYF11A
Cod socluE
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
OMRON G2R-1-SN-DC24(S) Releu 5-pini Spdt 10a 24vdc | AB4HUL 1YCK8 G2R-1-SN-DC24 (S)5Pătrat0.53ManualMfr. Nr. P2RF-05-E10SPDTAliaj de argint€22.82
OMRON MJN1C-N-DC24 Releu 5 pini Spdt 10a 24vdc | AB4HUR 1YCL4 MJN1C-N-DC245Pătrat1.2ManualMfr. Nr. PTF11PC10SPDTAliaj de argint€50.81
OMRON LY1N-DC24 Releu 8-pini Spdt 15a 24vdc | AB4HUX 1YCL9 LY1N-DC248Pătrat0.9ManualMfr. Nr. PTF08A-E15SPDTAliaj de argint€20.38
Releu OMRON G2R-2-SN-DC24(S) 8-pini Dpdt 5a 24vdc | AB4HVC 1YCN5 G2R-2-SN-DC24 (S)8Pătrat0.53ManualMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDTAliaj de argint€22.19
OMRON LY2N-DC24 Releu 8-pini Dpdt 10a 24vdc | AB4HVH 1YCP1 LY2N-DC248Pătrat0.9ManualMfr. Nr. PTF08A-E10DPDTAliaj de argint€24.54
OMRON MJN2C-N-DC24 Releu 8-pini Dpdt 10a 24vdc | AB4HVK 1YCP3 MJN2C-N-DC248Pătrat1.2ManualMfr. Nr. PTF11PC10DPDTAliaj de argint€50.17
Releu OMRON MY2N-DC24(S) 8-pini Dpdt 10a 24vdc | AB4HVQ 1YCP8 MY2N-DC24 (S)8Pătrat0.9ManualMfr. Nr. PYF08A-E10DPDTNichel argintiu€16.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY3-DC24 Releu 11pin 3pdt 5a 24vdc
€23.18 /unitate