Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Releu OMRON MY4F-AC24 14Pin 4PDT 5A 24VAC | AB4HZB 1YDC3

OMRON MY4F-AC24 Releu 14Pin 4PDT 5A 24VAC

În stoc
Articol: AB4HZB Model: MY4F-AC24Crucea Ref: 1YDC3
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
€20.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Coil VA Rating1 la 1.2
Volți bobină24 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)5
Formular de contact4PDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact3A @ 220VAC / 24VDC
CP @ 120V1/6
CP @ 240V1/6
Hz50/60
MontareFlanșă de sus
Pins14
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactEvaluare contactPinsPreț
OMRON MY2F-AC110/120 Releu 8Pin DPDT 10A 120VAC | AB4HYF 1YDA2 MY2F-AC110 / 1200.9 la 1.1120 VAC10DPDT5A @ 220VAC / 24VDC8€14.77
OMRON MY2F-AC220/240 Releu 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYG 1YDA3 MY2F-AC220 / 2400.9 la 1.1240 VAC10DPDT5A @ 220VAC / 24VDC8€19.11
Releu OMRON MY3F-DC24 11Pin 3PDT 5A 24VDC | AB4HYP 1YDB1 MY3F-DC240.924 VDC53PDT5A @ 220VAC / 24VDC11€22.35
Releu OMRON MY3F-AC24 11Pin 3PDT 5A 24VAC | AB4HYQ 1YDB2 MY3F-AC241 la 1.224 VAC53PDT5A @ 220VAC / 24VDC11€20.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY4F-AC24 Releu 14Pin 4PDT 5A 24VAC
€20.07 /unitate