Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Releu OMRON MY3F-DC24 11Pin 3PDT 5A 24VDC | AB4HYP 1YDB1

OMRON MY3F-DC24 Releu 11Pin 3PDT 5A 24VDC

În stoc
Element: AB4HYP Model: MY3F-DC24Crucea Ref: 1YDB1
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
€22.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Coil VA Rating0.9
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)5
Formular de contact3PDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact5A @ 220VAC / 24VDC
CP @ 120V1/6
CP @ 240V1/6
Hz50/60
MontareFlanșă de sus
Pins11
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactEvaluare contactPinsPreț
OMRON MY2F-AC110/120 Releu 8Pin DPDT 10A 120VAC | AB4HYF 1YDA2 MY2F-AC110 / 1200.9 la 1.1120 VAC10DPDT5A @ 220VAC / 24VDC8€14.77
OMRON MY2F-AC220/240 Releu 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYG 1YDA3 MY2F-AC220 / 2400.9 la 1.1240 VAC10DPDT5A @ 220VAC / 24VDC8€19.11
Releu OMRON MY3F-AC24 11Pin 3PDT 5A 24VAC | AB4HYQ 1YDB2 MY3F-AC241 la 1.224 VAC53PDT5A @ 220VAC / 24VDC11€20.11
Releu OMRON MY4F-AC24 14Pin 4PDT 5A 24VAC | AB4HZB 1YDC3 MY4F-AC241 la 1.224 VAC54PDT3A @ 220VAC / 24VDC14€20.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY3F-DC24 Releu 11Pin 3PDT 5A 24VDC
€22.35 /unitate