Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MY4IN-DC24(S) Releu Push To Test 14pin 4pdt 5a 24vdc | AE7MQQ 5ZJ15

OMRON MY4IN-DC24(S) Releu Push To Test 14pin 4pdt 5a 24vdc

În stoc
Articol: AE7MQQ Model: MY4IN-DC24 (S)Crucea Ref: 5ZJ15
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
€20.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pentru a testa releul
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating0.9
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)5
Formular de contact4PDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact5A @ 250VAC / 30VDC
MontarePriză pătrată
Pins14
Apăsați pentru a testablocabil
PrizăMfr. Nr. PYF14AE
Cod socluG
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536410050
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMontarePinsPrizăPreț
OMRON MY2IN-DC24(S) Releu Push To Test cu 8 pini Dpdt 10a 24vdc | AE7MQJ 5ZJ07 MY2IN-DC24 (S)10DPDTPriză sau terminal de lipit8Mfr. Nr. PYF08A-E€18.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY4IN-DC24(S) Releu Push To Test 14pin 4pdt 5a 24vdc
€20.57 /unitate