Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON S8VK-G03012 Alimentare DC 12vdc 2.5a 50/60hz | AF7LNT 21XP06

OMRON S8VK-G03012 Sursă de alimentare cc 12vdc 2.5a 50/60hz

În stoc
Element: AF7LNT Model: S8VK-G03012Crucea Ref: 21XP06
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
€145.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialPlastic
Adâncime90mm
Înălţime90mm
Timp de așteptare36 msec
Hz50/60
Tensiune de intrare100 până la 240 VAC
MontareDIN Rail
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 158 grade F
Amperi de ieșire2.5
Zgomot de ieșire30mV
Tensiune de ieșire12 VDC
Amperi de vârf3
Rating-ul puterii30W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime32mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8504409540

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeRating-ul puteriiLăţimePreț
OMRON S8VK-G01512 Alimentare DC 12vdc 1.2a 50/60hz | AF7LNP 21XP03 S8VK-G0151290mm15W22mm€105.05
OMRON S8VK-G06012 Alimentare DC 12vdc 4.5a 50/60hz | AF7LNV 21XP08 S8VK-G06012110mm60W32mm€175.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON S8VK-G03012 Sursă de alimentare cc 12vdc 2.5a 50/60hz
€145.30 /unitate