Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON S8VK-G48048 Sursă de alimentare cc 48vdc 10a 50/60hz

În stoc
Element: AF7LNY Model: S8VK-G48048Crucea Ref: 21XP14
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
€537.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime150mm
Înălţime125mm
Timp de așteptare40 msec
Hz50/60
Tensiune de intrare100 până la 240 VAC
MontareDIN Rail
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 158 grade F
Amperi de ieșire10
Zgomot de ieșire470mV
Tensiune de ieșire48 VDC
Amperi de vârf12
Rating-ul puterii480W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime95mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8504409540

Variante de produs

ProdusModelRating-ul puteriiLăţimePreț
OMRON S8VK-G24048 Alimentare DC 48vdc 5a 50/60hz | AF7LNX 21XP12 S8VK-G24048240W60mm€409.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON S8VK-G48048 Sursă de alimentare cc 48vdc 10a 50/60hz
€537.71 /unitate