Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator rapid OMRON TZ-1GV2 1a Pârghie cu role cu balamale Spdt | AC2JUQ 2KRU3

OMRON TZ-1GV2 Comutator rapid 1a Pârghie cu role cu balamale Spdt

În stoc
Element: AC2JUQ Model: TZ-1GV2Crucea Ref: 2KRU3
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
€635.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului1.91 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent1A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.039 "
Înălţime1.26 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.102 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare4.59 uncie
Temp. De funcționare Gamă-85 grade până la 752 grade F
Peste călătorii0.138 "
Eliberați Forța0.71 uncie
Tipul terminaluluiBolt
Tipul de actuatorManetă cu role articulate
Voltaj125 / 250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea actuatoruluiFormular de contactMax. Înaintea călătorieiDimensiunea de montareForța de operareTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiPreț
OMRON A-20GV2 Comutator rapid 20a Spdt Pârghie cu role cu balamale | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "Centre3.18 uncie-13 grade până la 176 grade F0.09 "€34.04
OMRON Z-15GW2 Comutator rapid 15a Spdt Pârghie cu role cu balamale | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "Centre4.59 uncie-13 grade până la 176 grade F0.158 "€25.80
OMRON X-10GW2-B Comutator rapid 10a Spdt Pârghie cu role cu balamale | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "Centre5.12 uncie-13 grade până la 176 grade F0.16 "€42.08
OMRON X-10GW2 Comutator rapid 10a Spdt Pârghie cu role cu balamale | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "Centre5.12 uncie-13 grade până la 176 grade F0.16 "€41.08
OMRON DZ-10GW2-1A Comutator rapid 10a Dpdt Pârghie cu role cu balamale | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "DPDT15.8mm1 "Centre7.52 uncie-13 grade până la 176 grade F0.047 "€59.08
OMRON Z-20GW2 Comutator 20a 1 Nr 1 Nc Pârghie cu role cu balamale | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW21.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "Centre3.53 uncie-13 grade până la 185 grade F0.06 "€19.06
OMRON Z-25GW22 Comutator 25a 1 Nr 1 Nc Pârghie cu role cu balamale | AE4CGQ 5JEG3 Z-25GW221.823 "1.39 "SPDT0.25 "1 "Centre3.53 uncie-40 grade până la 221 grade F0.187 "€6.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON TZ-1GV2 Comutator rapid 1a Pârghie cu role cu balamale Spdt
€635.04 /unitate