Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON Z-25GW22 Comutator 25a 1 Nr 1 Nc Pârghie cu role cu balamale | AE4CGQ 5JEG3

OMRON Z-25GW22 Comutator 25a 1 Nr 1 Nc Pârghie cu role cu balama

În stoc
Articol: AE4CGQ Model: Z-25GW22Crucea Ref: 5JEG3
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
€6.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului1.39 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent25A
Adâncime0.64 "
Călătorie diferențială0.093 "
Înălţime0.64 "
Material carcasăCaz fenolic și copertă
Lungime1.823 "
Max. Înaintea călătoriei0.25 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare3.53 uncie
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 221 grade F
Peste călătorii0.187 "
Eliberați Forța0.49 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorManetă cu role articulate
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea actuatoruluiFormular de contactMax. Înaintea călătorieiDimensiunea de montareForța de operareTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiPreț
OMRON A-20GV2 Comutator rapid 20a Spdt Pârghie cu role cu balamale | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "Centre3.18 uncie-13 grade până la 176 grade F0.09 "€34.04
OMRON Z-15GW2 Comutator rapid 15a Spdt Pârghie cu role cu balamale | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "Centre4.59 uncie-13 grade până la 176 grade F0.158 "€25.80
OMRON X-10GW2-B Comutator rapid 10a Spdt Pârghie cu role cu balamale | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "Centre5.12 uncie-13 grade până la 176 grade F0.16 "€42.08
OMRON X-10GW2 Comutator rapid 10a Spdt Pârghie cu role cu balamale | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "Centre5.12 uncie-13 grade până la 176 grade F0.16 "€41.08
OMRON DZ-10GW2-1A Comutator rapid 10a Dpdt Pârghie cu role cu balamale | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "DPDT15.8mm1 "Centre7.52 uncie-13 grade până la 176 grade F0.047 "€59.08
Comutator rapid OMRON TZ-1GV2 1a Pârghie cu role cu balamale Spdt | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV21.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "Centre4.59 uncie-85 grade până la 752 grade F0.138 "€635.04
OMRON Z-20GW2 Comutator 20a 1 Nr 1 Nc Pârghie cu role cu balamale | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW21.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "Centre3.53 uncie-13 grade până la 185 grade F0.06 "€19.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-25GW22 Comutator 25a 1 Nr 1 Nc Pârghie cu role cu balama
€6.15 /unitate