Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON V-10G1-D Mini întrerupător 10a 1 Nr 1 Nc Pârghie balamale pentru cămașă | AE4CER 5JEA4

OMRON V-10G1-D Mini întrerupător 10a 1 Nr 1 Nc Pârghie balamale pentru cămașă

În stoc
Element: AE4CER Model: V-10G1-DCrucea Ref: 5JEA4
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
€4.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de acțiune miniatural
Lungimea actuatorului13.89 +/-.25 mm
Formular de contactSPDT
Evaluare curent10A
Călătorie diferențială0.02 "
Înălţime0.625 "
Material carcasăCarcasă și capac termoplastic
Lungime1.09 "
Max. Înaintea călătoriei0.059 "
Dimensiunea de montare0.875 "Centre
Forța de operare7.05 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.039 "
Eliberați Forța2.32 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă de 3/16 "
Tipul de actuatorManetă scurtă cu balama
Voltaj125 / 250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON V-10G1-D Mini întrerupător 10a 1 Nr 1 Nc Pârghie balamale pentru cămașă
€4.68 /unitate