Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON X-10GW4-B Comutator rapid 10a Spdt Pârghie balamale Forță redusă | AC2JTW 2KRP6

OMRON X-10GW4-B Comutator rapid 10a Spdt Pârghie balamale Forță redusă

În stoc
Articol: AC2JTW Model: X-10GW4-BCrucea Ref: 2KRP6
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
€50.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului2.5 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent10A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.154 "
Înălţime1.16 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.563 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare0.88 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.19 "
Eliberați Forța0.18 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPârghie articulată, forță redusă
Voltaj125 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPeste călătoriiEvaluare curentCălătorie diferențialăEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajÎnălţimeMax. Înaintea călătorieiPreț
OMRON Z-15GW4 Comutator rapid 15a Spdt Pârghie balamale Forță redusă | AC2JTK 2KRN3 Z-15GW40.221 "15A0.05 "0.12 uncieSudură125/250/480 VCA1.05 "0.394 "€21.01
OMRON Z-15GW4-B7-K Comutator rapid 15a Spdt Pârghie balamale Forță redusă | AD3AHV 3XG54 Z-15GW4-B7-K0.22 "15A0.05 "0.12 uncieŞurub125/250/480 VCA1.16 "0.394 "€26.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON X-10GW4-B Comutator rapid 10a Spdt Pârghie balamale Forță redusă
€50.55 /unitate