Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON Z-15GW4 Comutator rapid 15a Spdt Pârghie balamale Forță redusă | AC2JTK 2KRN3

OMRON Z-15GW4 Comutator rapid 15a Spdt Pârghie balamale Forță redusă

În stoc
Articol: AC2JTK Model: Z-15GW4Crucea Ref: 2KRN3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€20.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului2.5 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.05 "
Înălţime1.05 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.394 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare0.99 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.221 "
Eliberați Forța0.12 uncie
Tipul terminaluluiSudură
Tipul de actuatorPârghie articulată, forță redusă
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPeste călătoriiEvaluare curentCălătorie diferențialăEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajÎnălţimeMax. Înaintea călătorieiPreț
OMRON X-10GW4-B Comutator rapid 10a Spdt Pârghie balamale Forță redusă | AC2JTW 2KRP6 X-10GW4-B0.19 "10A0.154 "0.18 uncieŞurub125 VDC1.16 "0.563 "€50.55
OMRON Z-15GW4-B7-K Comutator rapid 15a Spdt Pârghie balamale Forță redusă | AD3AHV 3XG54 Z-15GW4-B7-K0.22 "15A0.05 "0.12 uncieŞurub125/250/480 VCA1.16 "0.394 "€25.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-15GW4 Comutator rapid 15a Spdt Pârghie balamale Forță redusă
€20.99 /unitate