Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON Z-15GW4-B7-K Comutator rapid 15a Spdt Pârghie balamale Forță redusă | AD3AHV 3XG54

OMRON Z-15GW4-B7-K Comutator rapid 15a Spdt Pârghie balamale Forță redusă

În stoc
Element: AD3AHV Model: Z-15GW4-B7-KCrucea Ref: 3XG54

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€26.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului2.5 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.05 "
Înălţime1.16 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.394 "
Dimensiunea de montare1.03 "Centre
Forța de operare0.99 uncie
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 80 grade C
Peste călătorii0.22 "
Eliberați Forța0.12 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPârghie articulată, forță redusă
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPeste călătoriiEvaluare curentCălătorie diferențialăEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajÎnălţimeMax. Înaintea călătorieiPreț
OMRON Z-15GW4 Comutator rapid 15a Spdt Pârghie balamale Forță redusă | AC2JTK 2KRN3 Z-15GW40.221 "15A0.05 "0.12 uncieSudură125/250/480 VCA1.05 "0.394 "€21.01
OMRON X-10GW4-B Comutator rapid 10a Spdt Pârghie balamale Forță redusă | AC2JTW 2KRP6 X-10GW4-B0.19 "10A0.154 "0.18 uncieŞurub125 VDC1.16 "0.563 "€50.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-15GW4-B7-K Comutator rapid 15a Spdt Pârghie balamale Forță redusă
€26.52 /unitate