Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON Z-15GQ21-B7-K Comutator 15a Spdt Montare pe panou Plunger cu role transversale | AD3AHQ 3XG50

OMRON Z-15GQ21-B7-K Comutator 15a Spdt Montare pe panou Piston cu role transversale

În stoc
Element: AD3AHQ Model: Z-15GQ21-B7-KCrucea Ref: 3XG50
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
€41.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatoruluiNU SE APLICĂ
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Călătorie diferențială0.002 "
Material carcasăfenolic
Max. Înaintea călătoriei0.016 "
Dimensiunea de montare1.03 "Centre
Forța de operare8.8 până la 12.3 oz.
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 80 grade C
Peste călătorii0.141 "
Eliberați Forța4.00 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPiston cu role transversale montat pe panou
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăLungimea actuatoruluiEvaluare curentPeste călătoriiEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajCălătorie diferențialăPreț
OMRON A-20GQ21-B Comutator 20a Spdt Montare pe panou Plunger cu role transversale | AC2JRK 2KRJ7 A-20GQ21-B-13 grade până la 176 grade F1.37 "20A0.14 "9.88 uncieŞurub125/250/480 VCA0.014 "€56.62
OMRON A-20GQ21 Comutator 20a Spdt Montare pe panou Plunger cu role transversale | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 grade până la 176 grade F1.37 "20A0.14 "9.88 uncieSudură125/250/480 VCA0.014 "€56.49
OMRON Z-15GQ21 Comutator 15a Spdt Montare pe panou Piston cu role transversale | AC2JTF 2KRL8 Z-15GQ21-13 grade până la 176 grade F1.33 "15A0.141 "4.02 uncieSudură125/250/480 VCA0.002 "€38.78
OMRON X-10GQ21-B Comutator 10a Spdt Montare pe panou Plunger cu role transversale | AC2JTR 2KRP2 X-10GQ21-B-13 grade până la 176 grade F1.35 "10A0.14 "4.02 uncieŞurub125 VDC0.007 "€60.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-15GQ21-B7-K Comutator 15a Spdt Montare pe panou Piston cu role transversale
€41.66 /unitate