Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON Z-15GQ21 Comutator 15a Spdt Montare pe panou Piston cu role transversale | AC2JTF 2KRL8

OMRON Z-15GQ21 Comutator 15a Spdt Montare pe panou Piston cu role transversale

În stoc
Articol: AC2JTF Model: Z-15GQ21Crucea Ref: 2KRL8
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
€38.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului1.33 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.002 "
Înălţime0.89 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.016 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare19.06 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.141 "
Eliberați Forța4.02 uncie
Tipul terminaluluiSudură
Tipul de actuatorPiston cu role transversale montat pe panou
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăLungimea actuatoruluiEvaluare curentPeste călătoriiEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajCălătorie diferențialăPreț
OMRON A-20GQ21-B Comutator 20a Spdt Montare pe panou Plunger cu role transversale | AC2JRK 2KRJ7 A-20GQ21-B-13 grade până la 176 grade F1.37 "20A0.14 "9.88 uncieŞurub125/250/480 VCA0.014 "€56.62
OMRON A-20GQ21 Comutator 20a Spdt Montare pe panou Plunger cu role transversale | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 grade până la 176 grade F1.37 "20A0.14 "9.88 uncieSudură125/250/480 VCA0.014 "€56.49
OMRON X-10GQ21-B Comutator 10a Spdt Montare pe panou Plunger cu role transversale | AC2JTR 2KRP2 X-10GQ21-B-13 grade până la 176 grade F1.35 "10A0.14 "4.02 uncieŞurub125 VDC0.007 "€60.72
OMRON Z-15GQ21-B7-K Comutator 15a Spdt Montare pe panou Plunger cu role transversale | AD3AHQ 3XG50 Z-15GQ21-B7-K-25 grade până la 80 grade CNU SE APLICĂ15A0.141 "4.00 uncieŞurub125/250/480 VCA0.002 "€41.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-15GQ21 Comutator 15a Spdt Montare pe panou Piston cu role transversale
€38.78 /unitate