Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON Z-15GQ22 Comutator 15a 1 Nr 1 Nc Panou Metric Rola Piston | AE4CFU 5JED9

OMRON Z-15GQ22 Comutator 15a 1 Nu 1 Nc Panou Metric Rola Piston

În stoc
Element: AE4CFU Model: Z-15GQ22Crucea Ref: 5JED9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€25.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului1.94 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Călătorie diferențială0.002 "
Înălţime1.7 "
Material carcasăCaz fenolic și copertă
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.016 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare12.34 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.141 "
Eliberați Forța4.02 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPiston cu role montat pe panou
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCălătorie diferențialăÎnălţimeMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiEliberați ForțaTipul de actuatorPreț
OMRON Z-15GL2 Comutator 15a 1 Nr 1 Nc Pârghie cu role de frunze | AE4CGC 5JEE7 Z-15GL20.051 "1.62 "0.157 "5.29 uncie0.063 "0.50 uncieManetă cu role€16.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-15GQ22 Comutator 15a 1 Nu 1 Nc Panou Metric Rola Piston
€25.33 /unitate