Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ONSRUD 52-754 Freză solidă, tăietură în sus spirală O-Flute, 16.00 mm, 55.00 mm, 120.00 mm | CT4PWQ 4XYR8

ONSRUD 52-754 Freză solidă, tăietură în sus spirală O-Flute, 16.00 mm, 55.00 mm, 120.00 mm

În stoc
Articol: CT4PWQ Model: 52-754Ref încrucișat: 4XYR8
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
€338.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de router

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288

Variante de produs

ProdusModelPreț
ONSRUD 66-939ALTIN ​​Freză solidă, tăiată cu diamant, 1/2 in, 1 5/8 in, 4 in, 1/2 inch diametru tijă | CT4PWK 63ZC79 66-939ALTIN€261.00
ONSRUD 52-742 Freză solidă, tăietură în sus spirală O-Flute, 12.00 mm, 35.00 mm, 100.00 mm | CT4PWL 4XYR4 52-742€229.74
ONSRUD 52-744 Freză solidă, tăietură în sus spirală O-Flute, 12.00 mm, 45.00 mm, 100.00 mm | CT4PWM 4XYR5 52-744€241.06
ONSRUD 52-746 Freză solidă, tăietură în sus spirală O-Flute, 12.00 mm, 55.00 mm, 100.00 mm | CT4PWN 4XYR6 52-746€259.57
ONSRUD 52-752 Freză solidă, tăietură în sus spirală O-Flute, 16.00 mm, 45.00 mm, 120.00 mm | CT4PWP 4XYR7 52-752€337.86
ONSRUD 63-804 Freză solidă, tăietură în sus spirală O-Flute, 2.00 mm, 8.00 mm, 64.00 mm, unghi elice de 21 grade | CT4PWR 4XYT1 63-804€60.35
ONSRUD 52-764 Freză solidă, tăietură în sus spirală O-Flute, 20.00 mm, 65.00 mm, 125.00 mm | CT4PWT 4XYR9 52-764€460.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ONSRUD 52-754 Freză solidă, tăietură în sus spirală O-Flute, 16.00 mm, 55.00 mm, 120.00 mm
€338.15 /unitate