Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ONSRUD 70-166 Ferăstrău pentru tăiere/canalare - 5 grade 20 Tpi 3 1/2 | AD8KBW 4KPD6

ONSRUD 70-166 Ferăstrău pentru tăiere/canalare - 5 grade 20 Tpi 3 1/2

În stoc
Articol: AD8KBW Model: 70-166Crucea Ref: 4KPD6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€304.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău tăiat / tăiat
Arbor Hole0.625 "
Cutter Dia.3-1/2 "
Lațimea feței0.095 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus-5 grade
Mâna stângă / dreaptaDecupare cu mâna dreaptă / stângă
MaterialVârf din carbură
Numărul de dinți20
Tip dinteDinte drepte
TipPentru plastic dur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Mâna stângă / dreaptaNumărul de dințiTipPreț
ONSRUD 70-120 Ferăstrău pentru tăiere/canalare Soft 16 Tpi 2 In | AD8KBM 4KPC7 70-1202"Decupare cu mâna dreaptă / stângă16Pentru plastic moale€304.00
ONSRUD 70-122 Ferăstrău pentru tăiere/canalare Soft 20 Tpi 2 1/2 | AD8KBN 4KPC8 70-1222-1/2 "Decupare cu mâna dreaptă / stângă20Pentru plastic moale€304.00
ONSRUD 70-124 Ferăstrău pentru tăiere/canalare Soft 20 Tpi 3 In | AD8KBP 4KPC9 70-1243"Decupare cu mâna dreaptă / stângă20Pentru plastic moale€289.11
ONSRUD 70-126 Ferăstrău pentru tăiere/canalare Soft 20 Tpi 3 1/2 | AD8KBQ 4KPD1 70-1263-1/2 "Decupare cu mâna dreaptă / stângă20Pentru plastic moale€289.11
ONSRUD 70-128 Ferăstrău pentru tăiere/canalare Soft 20 Tpi 4 In | AD8KBR 4KPD2 70-1284"Decupare cu mâna dreaptă / stângă20Pentru plastic moale€287.85
ONSRUD 70-160 Ferăstrău pentru tăiere/canalare - 5 grade 16 Tpi 2 in | AD8KBT 4KPD3 70-1602"Decupare cu mâna dreaptă / stângă16Pentru plastic dur€304.00
ONSRUD 70-162 Ferăstrău pentru tăiere/canalare - 5 grade 20 Tpi 2 1/2 | AD8KBU 4KPD4 70-1622-1/2 "Decupare cu mâna dreaptă / stângă20Pentru plastic dur€304.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ONSRUD 70-166 Ferăstrău pentru tăiere/canalare - 5 grade 20 Tpi 3 1/2
€304.00 /unitate