Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ONSRUD 70-524 Bifață de lucru 3/8 inch 60 din oțel de mare viteză | AD8KGK 4KPV2

ONSRUD 70-524 Jobber Bit 3/8 inch 60 High Speed ​​Steel

În stoc
Articol: AD8KGK Model: 70-524Crucea Ref: 4KPV2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.375 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareanecretate
Lungimea flautului2.25 "
CalitateDe înaltă performanță
Număr listă70-500
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală4.375 "
Unghiul punctului60 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
ONSRUD 70-502 Burghie de lucru 1/8 inch 60 din oțel de mare viteză | AD8KGG 4KPU8 70-5020.125 "Fracțional Inch1.5 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€13.99
ONSRUD 70-510 Bifață de lucru 3/16 inch 60 din oțel de mare viteză | AD8KGH 4KPU9 70-5100.188 "Fracțional Inch2.125 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€17.07
ONSRUD 70-514 Jobber Bit E 60 High Speed ​​Steel | AD8KGJ 4KPV1 70-5140.250 "Scrisoare2.437 "4"1 / 4 "E€19.51
ONSRUD 70-532 Bifață de lucru 1/2 inch 60 din oțel de mare viteză | AD8KGL 4KPV3 70-5320.500 "Fracțional Inch2.625 "5.125 "1 / 2 "1 / 2 "€54.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ONSRUD 70-524 Jobber Bit 3/8 inch 60 High Speed ​​Steel
€34.41 /unitate