Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ONSRUD 70-532 Bifață de lucru 1/2 inch 60 din oțel de mare viteză | AD8KGL 4KPV3

ONSRUD 70-532 Jobber Bit 1/2 inch 60 High Speed ​​Steel

În stoc
Articol: AD8KGL Model: 70-532Crucea Ref: 4KPV3
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
€53.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.500 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareanecretate
Lungimea flautului2.625 "
CalitateDe înaltă performanță
Număr listă70-500
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală5.125 "
Unghiul punctului60 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
ONSRUD 70-502 Burghie de lucru 1/8 inch 60 din oțel de mare viteză | AD8KGG 4KPU8 70-5020.125 "Fracțional Inch1.5 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€13.99
ONSRUD 70-510 Bifață de lucru 3/16 inch 60 din oțel de mare viteză | AD8KGH 4KPU9 70-5100.188 "Fracțional Inch2.125 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€17.07
ONSRUD 70-514 Jobber Bit E 60 High Speed ​​Steel | AD8KGJ 4KPV1 70-5140.250 "Scrisoare2.437 "4"1 / 4 "E€19.51
ONSRUD 70-524 Bifață de lucru 3/8 inch 60 din oțel de mare viteză | AD8KGK 4KPV2 70-5240.375 "Fracțional Inch2.25 "4.375 "3 / 8 "3 / 8 "€34.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ONSRUD 70-532 Jobber Bit 1/2 inch 60 High Speed ​​Steel
€53.00 /unitate