Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 1 CAP Cap Dimensiunea conductei 1 in | AD2HAA 3PFP1

ORION 1 CAP Cap Dimensiunea conductei 1 in

În stoc
Element: AD2HAA Model: 1 CAPCrucea Ref: 3PFP1
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
€32.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneAlunecare
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1.715 "
Dimensiunea conductei1"
Program80
Temp. Gamă40 de grade până la 210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
ORION 1/2 CAP Cap Dimensiunea țevii 1/2 In | AD2GZY 3PFN8 1/2 CAP40 de grade până la 210 de grade FAlbAlunecare1.248 "150 psi1.225 "1 / 2 "80€29.67
ORION 3/4 CAP Cap Dimensiunea conductei 3/4 In | AD2GZZ 3PFN9 3/4 CAP40 de grade până la 210 de grade FAlbAlunecare-150 psi1.433 "3 / 4 "80€29.33
ORION 1 CAP Cap Dimensiunea conductei 1 1/2 In | AD2HAB 3PFP2 1 CAP40 de grade până la 210 de grade FAlbAlunecare2.395 "150 psi2.368 "1.5 "80€40.61
Capac ORION 11/2 CAP 1 1/2 inch Fără butuc Polipropilenă | AD2LWZ 3RDE7 11/2 CAP-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub2.41 "80 psi1.9 "1.5 "40€78.17
Capac ORION 2 CAP 2 inch Fără butuc Polipropilenă | AD2LXA 3RDE8 2 CAP-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub2.909 "80 psi2.375 "2"40€70.19
Capac ORION 3 CAP 3 inch Fără butuc Polipropilenă | AD2LXB 3RDE9 3 CAP-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub4.168 "80 psi3.5 "3"40€126.59
Capac ORION 4 CAP 4 inch Fără butuc Polipropilenă | AD2LXC 3RDF1 4 CAP-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub5.178 "80 psi4.484 "4"40€173.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 1 CAP Cap Dimensiunea conductei 1 in
€32.23 /unitate