Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capac ORION 3 CAP 3 inch Fără butuc Polipropilenă | AD2LXB 3RDE9

ORION Capac cu 3 CAP 3 inch Polipropilenă fără butuc

În stoc
Articol: AD2LXB Model: 3 CAPCrucea Ref: 3RDE9
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
€126.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpPolipropilenă
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFără hub
Dimensiune hexagonală4.168 "
Presiune maximă80 psi
În afara Dia.3.5 "
Dimensiunea conductei3"
Program40
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
ORION 1/2 CAP Cap Dimensiunea țevii 1/2 In | AD2GZY 3PFN8 1/2 CAP40 de grade până la 210 de grade FAlbAlunecare1.248 "150 psi1.225 "1 / 2 "80€29.67
ORION 3/4 CAP Cap Dimensiunea conductei 3/4 In | AD2GZZ 3PFN9 3/4 CAP40 de grade până la 210 de grade FAlbAlunecare-150 psi1.433 "3 / 4 "80€29.33
ORION 1 CAP Cap Dimensiunea conductei 1 in | AD2HAA 3PFP1 1 CAP40 de grade până la 210 de grade FAlbAlunecare-150 psi1.715 "1"80€32.23
ORION 1 CAP Cap Dimensiunea conductei 1 1/2 In | AD2HAB 3PFP2 1 CAP40 de grade până la 210 de grade FAlbAlunecare2.395 "150 psi2.368 "1.5 "80€40.61
Capac ORION 11/2 CAP 1 1/2 inch Fără butuc Polipropilenă | AD2LWZ 3RDE7 11/2 CAP-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub2.41 "80 psi1.9 "1.5 "40€78.17
Capac ORION 2 CAP 2 inch Fără butuc Polipropilenă | AD2LXA 3RDE8 2 CAP-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub2.909 "80 psi2.375 "2"40€70.19
Capac ORION 4 CAP 4 inch Fără butuc Polipropilenă | AD2LXC 3RDF1 4 CAP-20 grade până la 160 grade FAlbastruFără hub5.178 "80 psi4.484 "4"40€173.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION Capac cu 3 CAP 3 inch Polipropilenă fără butuc
€126.59 /unitate