Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dimensiunea cuplajului reducător ORION 11/2x1/2 RCLS 1 1/2 x 1/2 in | AD2HBD 3PFU6

ORION Dimensiunea cuplajului de reducere 11/2x1/2 RCLS 1 1/2 x 1/2 in

În stoc
Articol: AD2HBD Model: 11 / 2x1 / 2 RCLSCrucea Ref: 3PFU6
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
€121.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneAlunecare
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.2.28 "
Dimensiunea conductei1-1/2" x 1/2"
Program80
Temp. Gamă40 de grade până la 210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Dimensiunea cuplajului reducător ORION 3/4x1/2 RCLS 3/4 x 1/2 in | AD2HBA 3PFU3 3 / 4x1 / 2 RCLS1.386 "3 / 4 "x 1 / 2"€48.96
Dimensiunea cuplajului reducător ORION 1x1/2 RCLS 1 x 1/2 in | AD2HBB 3PFU4 1x1 / 2 RCLS1.675 "1 "x 1/2"€126.18
Dimensiunea cuplajului reducător ORION 1x3/4 RCLS 1 x 3/4 in | AD2HBC 3PFU5 1x3 / 4 RCLS1.64 "1 "x 3/4"€59.22
Dimensiunea cuplajului reducător ORION 2x11/2 RCLS 2 x 1 1/2 in | AD2HBE 3PFU9 2x11 / 2 RCLS2.77 "2 "x 1-1 / 2"€154.70
Dimensiunea cuplajului reducător ORION 2x1 RCLS 2 x 1 in | AD2HBF 3PFV2 2x1 RCLS2.767 "2 "x 1"€167.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION Dimensiunea cuplajului de reducere 11/2x1/2 RCLS 1 1/2 x 1/2 in
€121.70 /unitate