Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 2 UTP Full Drop Union P-trap 2 inch No Hub Poly | AD2LXJ 3RDF9

ORION 2 UTP Full Drop Union P-trap 2 inch No Hub Poly

În stoc
Articol: AD2LXJ Model: 2 UTPCrucea Ref: 3RDF9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€325.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea P-Trap
Material corpPolipropilenă
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFără hub
Presiune maximă80 psi
În afara Dia.2.373 "
Dimensiunea conductei2"
Program40
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ORION 11/2 UTP Full Drop Union P-capcană 1 1/2 inch fără butuc | AD2LXH 3RDF8 11/2 UTP1.9 "1.5 "€206.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 2 UTP Full Drop Union P-trap 2 inch No Hub Poly
€325.67 /unitate