Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 2x11/2 R45Y Single Wye 2 x 1 1/2 inch Fără butuc Poly | AD2LVR 3RDA3

ORION 2x11/2 R45Y Single Wye 2 x 1 1/2 inch Fără butuc Poly

În stoc
Element: AD2LVR Model: 2x11/2 R45YCrucea Ref: 3RDA3
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
€112.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea singurului Wye
Material corpPolipropilenă
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFără hub
Presiune maximă80 psi
În afara Dia.2.378 "
Dimensiunea conductei2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Program40
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ORION 3x2 R45Y Single Wye 3 x 2 inch Fără butuc Poly | AD2LVT 3RDA5 3x2 R45Y3.499 "3 "x 3" x 2 "€280.78
ORION 4x2 R45Y Single Wye 4 x 3 inch Fără butuc Poly | AD2LVV 3RDA7 4x2 R45Y4.5 "4 "x 4" x 3 "€475.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 2x11/2 R45Y Single Wye 2 x 1 1/2 inch Fără butuc Poly
€112.28 /unitate