Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 3/4 90T Tee Dimensiunea țevii 3/4 in | AD2GZR 3PFL8

ORION 3/4 90T Tee Pipe Size 3/4 In

În stoc
Articol: AD2GZR Model: 3/4 90TCrucea Ref: 3PFL8
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
€45.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneAlunecare x Alunecare x Alunecare
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1.408 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80
Temp. Gamă40 de grade până la 210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ORION 11/2 90 T Tee Dimensiunea 1 1/2 in | AD2GZT 3PFN1 11/2 90 T2.314 "1.5 "€84.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 3/4 90T Tee Pipe Size 3/4 In
€45.12 /unitate