Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 3 COP Dop de curățare 3 inchi fără butuc Polipropilenă | AD2LWX 3RDE5

ORION 3 COP Dop de curățare 3 inch Polipropilenă fără butuc

În stoc
Articol: AD2LWX Model: 3 COPCrucea Ref: 3RDE5
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
€98.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher de curățare
Material corpPolipropilenă
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFără hub
Presiune maximă80 psi
În afara Dia.3.44 "
Dimensiunea conductei3"
Program40
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Dop de curățare ORION 11/2 COP 1 1/2 inch fără butuc Poly | AD2LWV 3RDE3 11/2 COP1.865 "1.5 "€34.73
ORION 2 COP Dop de curățare 2 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LWW 3RDE4 2 COP2.394 "2"€42.13
ORION 4 COP Dop de curățare 4 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LWY 3RDE6 4 COP4.438 "4"€98.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 3 COP Dop de curățare 3 inch Polipropilenă fără butuc
€98.17 /unitate