Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 3 fără butuc capăt simplu fără butuc cuplaj Cuplaj 3 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LYR 3RDR8

ORION 3 fără butuc capăt simplu fără butuc cuplaj Cuplaj 3 inch fără butuc Polipropilenă

În stoc
Articol: AD2LYR Model: 3 fără butuc capăt simplu fără butuc de cuplareRef încrucișat: 3RDR8
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
€61.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpPolipropilenă
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFără hub
Presiune maximă80 psi
În afara Dia.3.36 "
Dimensiunea conductei3"
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
CUPLARE ORION 1/2 CLS Dimensiunea conductei de cuplare 1/2 in | AD2GZE 3PFK1 CUPLARE 1/2 CLSAlbSoclu fuzionat150 psi1.205 "1 / 2 "40 de grade până la 210 de grade F€26.37
CUPLARE ORION 3/4 CLS Dimensiunea conductei de cuplare 3/4 in | AD2GZF 3PFK2 CUPLARE 3/4 CLSAlbAlunecare150 psi1.39 "3 / 4 "40 de grade până la 210 de grade F€31.10
CUPLARE ORION 2 CLS Dimensiunea conductei de cuplare 1/2 in | AD2GZH 3PFK5 2 CUPLARE CLSAlbAlunecare150 psi2.822 "2"40 de grade până la 210 de grade F€100.71
ORION 11/2 FĂRĂ HUB / CUPLARE CAPRIT PLAIN Cuplaj 1 1/2 inch Fără butuc Polipropilenă | AD2LVL 3RCZ7 11/2 FĂRĂ CUPLARE CU CUBĂ / PLAINAlbastruFără hub80 psi3.045 "1.5 "-20 grade până la 160 grade F€37.32
ORION 2 Fără butuc capăt simplu fără butuc cuplaj Cuplaj 2 inch Fără butuc Polipropilenă | AD2LYQ 3RDR7 2 Fără capăt simplu al butucului, fără cuplare butucAlbastruFără hub80 psi2.903 "2"-20 grade până la 160 grade F€45.79
ORION 4 nohub capăt simplu fără cuplare butuc Cuplaj 4" fără butuc Poly | AD2LYT 3RDR9 4 capăt simplu nohub fără cuplare butucAlbastruFără hub80 psi4.6 "4"-20 grade până la 160 grade F€80.05
ORION 4 nohub capăt simplu fără cuplare butuc Cuplaj 1 1/2" Fără butuc Poly | AD2LYU 3RDT1 4 capăt simplu nohub fără cuplare butucAlbastruFără hub80 psi5.49 "1.5 "-20 grade până la 160 grade F€39.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 3 fără butuc capăt simplu fără butuc cuplaj Cuplaj 3 inch fără butuc Polipropilenă
€61.30 /unitate