Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 430080-WHT-00600-05320 Coardă nailon cu diametru de 1/4 inch 600 picioare | AG6DCD 35MP05

ORION 430080-WHT-00600-05320 Funie nailon cu diametru de 1/4 inch 600 picioare

În stoc
Post: AG6DCD Model: 430080-WHT-00600-05320Crucea Ref: 35MP05

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€162.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrânghie
CuloriAlb
Lungime600ft
Tip pachettambur
Construcția frânghiei3 șuvițe răsucite
Rope Dia.1 / 4 "
Material de frânghieNailon
SubcategorieCorzi de uz general
Forța de tracțiune1805 lb.
Limita sarcinii de lucru180 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS5607503500

Detalii produs:

    • Proprietate de performanță: întindere redusă
    • ,
    • Aplicație frânghie: scop general

Variante de produs

ProdusModelRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
ORION 430120-WHT-00600-05123 Funie nailon cu diametrul de 3/8 inch 600 picioare 379 lb. | AG6DCE 35MP06 430120-WHT-00600-051233 / 8 "3795 lb.379 lb.€378.44
ORION 430160-WHT-00600-05127 Coardă nailon cu diametru de 1/2 inch 600 de picioare | AG6DGM 35MP07 430160-WHT-00600-051271 / 2 "7510 lb.750 lb.€553.84
ORION 430320-WHT-00600-05510 Funie nailon cu diametru de 1 inch 600 picioare | AG6DGN 35MP08 430320-WHT-00600-055101"11,210 lb.1120 lb.€2,398.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 430080-WHT-00600-05320 Funie nailon cu diametru de 1/4 inch 600 picioare
€162.16 /unitate