ORION 430120-WHT-00600-05123 Funie nailon cu diametrul de 3/8 inch 600 picioare 379 lb. | AG6DCE 35MP06

ORION 430120-WHT-00600-05123 Funie nailon 3/8 inch diametru 600 picioare 379 lb.

În stoc
Post: AG6DCE Model: 430120-WHT-00600-05123Crucea Ref: 35MP06

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€378.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrânghie
CuloriAlb
Lungime600ft
Tip pachettambur
Construcția frânghiei3 șuvițe răsucite
Rope Dia.3 / 8 "
Material de frânghieNailon
SubcategorieCorzi de uz general
Forța de tracțiune3795 lb.
Limita sarcinii de lucru379 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5625
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS5607503500

Detalii produs:

    • Proprietate de performanță: întindere redusă
    • ,
    • Aplicație frânghie: scop general

Variante de produs

ProdusModelRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
ORION 430080-WHT-00600-05320 Coardă nailon cu diametru de 1/4 inch 600 picioare | AG6DCD 35MP05 430080-WHT-00600-053201 / 4 "1805 lb.180 lb.€162.16
ORION 430160-WHT-00600-05127 Coardă nailon cu diametru de 1/2 inch 600 de picioare | AG6DGM 35MP07 430160-WHT-00600-051271 / 2 "7510 lb.750 lb.€553.84
ORION 430320-WHT-00600-05510 Funie nailon cu diametru de 1 inch 600 picioare | AG6DGN 35MP08 430320-WHT-00600-055101"11,210 lb.1120 lb.€2,398.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 430120-WHT-00600-05123 Funie nailon 3/8 inch diametru 600 picioare 379 lb.
€378.44 /unitate