Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSBORN 70103 Pensula de vopsea Flat Artists Dimensiune 1 inch | AG3NYE 33PP67

OSBORN 70103 Pensula de vopsea Flat Artists Dimensiune 1 inch

În stoc
Articol: AG3NYE Model: 70103Crucea Ref: 33PP67
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
€20.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă
Lungimea periei1.75 "
Material periese burzului
Material ferulaOţel
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulNuc lăcuit
Lungime totală12.75 "
Tip vopseaPe bază de apă, pe bază de ulei
Mărimea1"
StilArtisti plat
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.32
Lungimea navei (cm)3.02
Lățimea navei (cm)0.8
Codul HS9603306000

Variante de produs

ProdusModelLungimea perieiLungime totalăMărimeaGrosimePreț
OSBORN 70101 Pensula de vopsea Flat Artists Dimensiune 1/2 inch | AG3NYC 33PP65 701011.125 "12.5 "1 / 2 "1 / 4 "€13.13
OSBORN 70102 Pensula de vopsea Flat Artists Dimensiune 3/4 inch | AG3NYD 33PP66 701021.375 "12.625 "3 / 4 "3 / 8 "€18.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSBORN 70103 Pensula de vopsea Flat Artists Dimensiune 1 inch
€20.90 /unitate