Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1005601808 Robinet cu caneluri drepte cu fund 9/16 inch x 12 Ticn | AG4EGB 33YK24

OSG 1005601808 robinet cu canelu drept fund 9/16 inch x 12 Ticn

În stoc
Post: AG4EGB Model: 1005601808Crucea Ref: 33YK24
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
€146.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă10056
MaterialVC-10
Număr de flauturi5
Lungime totală3.593
Smoală12
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.429 "
Mărimea9 / 16 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0743
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1005600108 robinet cu caneluri drepte cu fund 1/4 inch x 20 Ticn | AG4EFJ 33YK08 1005600108UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€59.12
OSG 1005600208 Robinet cu caneluri drepte cu fund 1/4 inch x 20 Ticn | AG4EFK 33YK09 1005600208UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€66.24
OSG 1005600408 robinet cu caneluri drepte cu fund 5/16 inch x 18 Ticn | AG4EFL 33YK10 1005600408UNC42 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€64.95
OSG 1005600508 Robinet cu caneluri drepte cu fund 5/16 inch x 18 Ticn | AG4EFM 33YK11 1005600508UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€65.80
OSG 1005600608 Robinet cu canelu drept fund 5/16 inch x 24 Ticn | AG4EFN 33YK12 1005600608UNF42 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "1.125 "€65.13
OSG 1005600708 robinet cu caneluri drepte cu fund 3/8 inch x 16 Ticn | AG4EFP 33YK13 1005600708UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "€71.87
OSG 1005600808 Robinet cu caneluri drepte cu fund 3/8 inch x 16 Ticn | AG4EFQ 33YK14 1005600808UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€73.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1005601808 robinet cu canelu drept fund 9/16 inch x 12 Ticn
€146.82 /unitate