Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1105101008 Straight Flute Tap Modified Bottoming 12x1.75mm Ticn | AG4EBA 33YH89

OSG 1105101008 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 12x1.75 mm Ticn

În stoc
Element: AG4EBA Model: 1105101008Crucea Ref: 33YH89
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
€165.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă11051
MaterialXPM
Număr de flauturi5
Lungime totală86mm
Smoală1.75mm
Limite diametrul pasuluiD6
Diametrul tijei.9.30mm
MărimeaM12
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului42mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
OSG 1005110508 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #6x32 Ticn | AG4EAJ 33YH73 100511050811 / 16 "100514UNC2"32H30.141 "€61.53
OSG 1005110808 robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #8x32 Ticn | AG4EAK 33YH74 10051108083 / 4 "100514UNC2.125 "32H30.168 "€68.05
OSG 1005111008 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #10x24 Ticn | AG4EAL 33YH75 10051110087 / 8 "100514UNC2.375 "24H30.194 "€69.56
OSG 1005111208 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #10x32 Ticn | AG4EAM 33YH76 10051112087 / 8 "100514UNF2.375 "32H30.194 "€68.82
OSG 1005111608 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/4 inch x 28 Ticn | AG4EAN 33YH77 10051116081"100514UNF2.5 "28H40.255 "€90.50
OSG 1005111808 Robinet drept canelut cu fund modificat 5/16 inch x 18 Ticn | AG4EAP 33YH78 10051118081.125 "100515UNC2 23 / 32 "18H50.318 "€96.47
OSG 1005112408 Robinet drept canelut cu fund modificat 3/8 inch x 24 Ticn | AG4EAQ 33YH80 10051124081.25 "100515UNF2 15 / 16 "24H40.381 "€108.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1105101008 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 12x1.75 mm Ticn
€165.23 /unitate