Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1005111608 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/4 inch x 28 Ticn | AG4EAN 33YH77

OSG 1005111608 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/4 inch x 28 Ticn

În stoc
Articol: AG4EAN Model: 1005111608Crucea Ref: 33YH77
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
€90.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă10051
MaterialXPM
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Smoală28
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.255 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
OSG 1005110508 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #6x32 Ticn | AG4EAJ 33YH73 100511050811 / 16 "100514UNC2"32H30.141 "€59.25
OSG 1005110808 robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #8x32 Ticn | AG4EAK 33YH74 10051108083 / 4 "100514UNC2.125 "32H30.168 "€68.05
OSG 1005111008 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #10x24 Ticn | AG4EAL 33YH75 10051110087 / 8 "100514UNC2.375 "24H30.194 "€69.56
OSG 1005111208 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #10x32 Ticn | AG4EAM 33YH76 10051112087 / 8 "100514UNF2.375 "32H30.194 "€66.66
OSG 1005111808 Robinet drept canelut cu fund modificat 5/16 inch x 18 Ticn | AG4EAP 33YH78 10051118081.125 "100515UNC2 23 / 32 "18H50.318 "€96.47
OSG 1005112408 Robinet drept canelut cu fund modificat 3/8 inch x 24 Ticn | AG4EAQ 33YH80 10051124081.25 "100515UNF2 15 / 16 "24H40.381 "€108.97
OSG 1005113208 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/2 inch x 20 Ticn | AG4EAR 33YH81 10051132081 21 / 32 "100515UNF3.375 "20H50.367 "€157.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1005111608 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/4 inch x 28 Ticn
€90.50 /unitate