Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1105300808 Robinet cu caneluri drepte cu fund 14x2.00 mm Ticn | AG4EEW 33YJ86

OSG 1105300808 Robinet cu canelu drept fund 14x2.00 mm Ticn

În stoc
Element: AG4EEW Model: 1105300808Crucea Ref: 33YJ86
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
€224.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă11053
MaterialVC-10
Număr de flauturi5
Lungime totală110mm
Smoală2.00mm
Limite diametrul pasuluiD7
Diametrul tijei.10.90mm
MărimeaM14
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului42mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1105300308 Dreapt Flute Tap Fund 10x1.25mm Ticn | AG4EET 33YJ83 1105300308Metric Fine4100mm1.25mmD69.70mmM1032mm€132.93
OSG 1105300508 Robinet cu caneluri drepte cu fund 12x1.50 mm Ticn | AG4EEU 33YJ84 1105300508Metric Fine4100mm1.50mmD69.30mmM1242mm€140.82
OSG 1105300708 Robinet cu caneluri drepte cu fund 14 x 1.50 mm Ticn | AG4EEV 33YJ85 1105300708Metric Fine5100mm1.50mmD710.90mmM1442mm€224.07
OSG 1105301108 Robinet cu caneluri drepte cu fund 16 x 1.50 mm Ticn | AG4EEX 33YJ87 1105301108Metric Fine5110mm1.50mmD612.00mmM1646mm€239.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1105300808 Robinet cu canelu drept fund 14x2.00 mm Ticn
€224.07 /unitate